曜日別特売

USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 100個入

USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4800アズワン品番65-7713-89内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658329981-1734775-1
24,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする