USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入

USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ

仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4902アズワン品番65-7775-26内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658330771734035-1
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする