東洋器材科学
YS-2 スピッツ 1セット 50本×20包装
仕様
●摘要:丸底・キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-44
内容量
1セット(20袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65834748
11400
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください