Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑

Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑 - エスコΦ15x190mm スティックライト 高発光体/緑 - エスコΦ15x190mm スティックライト 高発光体/緑 - エスコΦ15x190mm スティックライト 高発光体/緑 - エスコ


化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
中箱がディスプレイBOXになります。
ライブやイベントなどに

仕様●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:グリーン●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入りアズワン品番65-9338-85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835028EA983RM-12
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする