アースブロック クランプ 285シリーズ

アースブロック クランプ 285シリーズ - ワゴジャパン


スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用
小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単に処理できるように所定の位置でロックします。 耐ガスシール性のコンタクトにより、11,400 A/秒を超える短絡電流を安全に分流できます。 過酷な環境でもメンテナンスフリー
特長と利点
DIN Rail mounting Resistant gas-sealed contact provides a safe shunt for short circuit currents over 11400 A per second Maintenance free, even in harsh environments

仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:4 → 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:285●結線方法:クランプ●コード番号:803-6741アズワン品番65-7709-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835116285-197
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする