曜日別特売

アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Lシリーズ 19A

アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Lシリーズ 19A - フエニックス・コンタクト


UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台
コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/L●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-PE/L/L●コード番号:804-4351アズワン品番65-7774-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658351343214301
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする