曜日別特売

アクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9

アクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9 - SIEMENS


3KD サイズ 1 及び 2 3KC0 サイズ 1 取り付けブラケット用 Siemens アクセサリには、4 つのユニットがあります。CE 及び EAC 認定

仕様●種類:取り付けプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8080アズワン品番65-7815-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658352563KD9120-1
1,940
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする