アルミトレー 320×260×50mm 100枚入

アルミトレー 320×260×50mm 100枚入 - UACJ製箔アルミトレー 320×260×50mm 100枚入 - UACJ製箔アルミトレー 320×260×50mm 100枚入 - UACJ製箔


アルミ製
中国製

仕様●上部寸法(mm):320×260●下部寸法(mm):250×180●高さ(mm):50アズワン品番65-9077-35内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658361663140
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする