アンカー スチール 16mm

アンカー スチール 16mm ABUS


壁面 / アース Anchor
ヘビーデューティ構造 粒状南京錠及びヘビーデューティチェーン用 12 mm のヘビーデューティチェーンに対応 16 mm 径の硬化スチール製シャックル 損傷しないように設計されています

仕様●チェーン直径:16mm●材質:スチール●コード番号:719-1894 アズワン品番65-8051-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65836918 WBA 100
28,800
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする