イーサネットケーブル 300mm 黒 S/FTP

イーサネットケーブル 300mm 黒 S/FTP - ROLINE


Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3617アズワン品番65-7447-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6583715521.15.2975-50
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする