曜日別特売

イーサネットコネクタ メス RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6

イーサネットコネクタ メス RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6 - Telegartner
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:キーストーンマウント●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3869アズワン品番65-7782-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837286J00029K0078
2,170
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする