曜日別特売

イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e

イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e - SAMTEC


Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅

仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153アズワン品番65-7702-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837295SCRES-G-00.25-D-C5E
4,580
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする