インターフェイスリレーモジュール

インターフェイスリレーモジュール - フエニックス・コンタクト


Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です
Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。
特長と利点
v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC
リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか
リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。

仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475アズワン品番65-8064-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658374082900338
4,950
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする