インターフェイスリレーモジュール

インターフェイスリレーモジュール - ABB


インターフェイスリレー - R600シリーズ
ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。
特長と利点
ねじ止め又はスプリング式端子
幅広い出力オプション
RC回路を内蔵
入力側で漏洩電流保護
露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能
手動又は自動作動
動作状態を示すLED

仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度範囲:-20 → +70℃●コード番号:670-0037アズワン品番65-8092-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658374351SNA645041R0200 RB122G-115VUC
9,350
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする