金めっき層が損傷しないようにするために、スイッチング電圧30 V dc及び電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:3A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●入力電流:10mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3052アズワン品番65-8078-16内容量1個