ヴィゾ・ルクス・プラス3x

ヴィゾ・ルクス・プラス3x - エッシェンバッハヴィゾ・ルクス・プラス3x - エッシェンバッハヴィゾ・ルクス・プラス3x - エッシェンバッハ


LEDライト付き置き型ルーペ。
見たいところに置くだけ、明るくはっきりとした拡大像が得られます。

仕様●サイズ:レンズ/75×100mm、本体/130×118×高さ85mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/3本●倍率:3倍アズワン品番65-8303-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837514-
31,700
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする