セキスイ
ウィリアムII
計算された背・座の角度と少し膨らんだ腹部で、至極の掛け心地です。
仕様
●材質:肘/オーク突板、脚/天然木、生地/ポリエステル81%・コットン12%・アクリル7%●サイズ:770×890×1050mm●座面高:400mm●アーム高:580mm●重量:約21.5kg
アズワン品番
8-259-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837530
DOC13-B
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください