ウエットタオル大判厚手 250枚入

ウエットタオル大判厚手 250枚入 - リブドゥコーポレーションウエットタオル大判厚手 250枚入 - リブドゥコーポレーションウエットタオル大判厚手 250枚入 - リブドゥコーポレーションウエットタオル大判厚手 250枚入 - リブドゥコーポレーションウエットタオル大判厚手 250枚入 - リブドゥコーポレーション

●メッシュ柄シートで汚れが取れやすい
●大判厚手のシートなので、全身の清拭に最適
※性器、肛門への直接のご使用はお避け下さい。
●内部のシートに触れることなく、フタを開閉、取り出すことができるので清潔。
●成分
水、エタノール、パラベン、フェノキシエタノール、PG
●製品サイズ
幅17.5cm×長さ30cm
【こんな時にご使用いただけます】
・身体の清拭に
・お掃除に
・病院や介護現場で
・学校やオフィスで

仕様●★仕様:容器入●シートサイズ(mm):175×300●入数:1個(250枚入)●材質:不織布●成分:水・エタノール・パラベン・フェノキシエタノール・PG●無着色●無香料アズワン品番7-5375-01内容量1個(250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6583760990094
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする