小久保工業所
ウェッパー ウェットシート用フタ
ウェットシートなどの取り出し口に取付けることで、片手での開閉が容易になります。
仕様
●★入数:1個●材質:本体・アタッチメント/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム●アタッチメント外寸:小/39×73.5mm、大/55×90mm●適応ウェットシートサイズ:小/取り出し口の長辺寸法が39mm以上、大/取り出し口の長辺寸法が55mm以上
アズワン品番
7-3755-01
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837618
KM-156
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください