エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo


Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1129 アズワン品番65-8035-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65838169 DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R
70,600
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする