エアシリンダ ESNU エストシリーズ

エアシリンダ ESNU エストシリーズ - Festo


Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1822アズワン品番65-8021-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838528ESNU-8-50-P-A
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする