エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ

エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ - Festo


Festoのソレノイドバルブにはパイロットバルブと手動オーバーライドが付いており、ソケットコネクタは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は76mmで、使用圧力は216barです。標準の公称流量は6000l/minです周囲温度:-10→40℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:JMDHです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7386アズワン品番65-7995-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838799JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする