エアソレノイドバルブ JMN1DH対応

エアソレノイドバルブ JMN1DH対応 - Festo


Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 4、500 l/min で、スルーホール / ねじに取り付けられています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMN1DH に対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7218アズワン品番65-7978-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838817JMN1DH-5/2-D-3-C
84,300
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする