曜日別特売

エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ

エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ - Festo


Festoのソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は65mmで210barまでの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MEBH(会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7340アズワン品番65-8008-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838869MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする