曜日別特売

エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

エアソレノイドバルブ MFHシリーズ - Festo


Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7288アズワン品番65-7986-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838878MFH-5/2-D-2-S-C
57,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする