エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-3-FR-Cシリーズ

エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-3-FR-Cシリーズ - Festo


Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-3-FR-C 5/2 方向機能、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブル付きです。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4500 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-3-FR-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7401アズワン品番65-8002-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839009VL-5/2-D-3-FR-C
67,400
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする