曜日別特売

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ - Festo


Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 650 l/min です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1332アズワン品番65-8025-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839097VUWG-L14-T32C-A-G18
28,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする