曜日別特売

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ - Festo


Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 31 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1246アズワン品番65-8020-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839115VUWS-L30-P53E-M-G38
25,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする