曜日別特売

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ - Festo


Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7691アズワン品番65-8006-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839176VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-2AP4-6-R1
91,600
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする