エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo


Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、110 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7680 アズワン品番65-8007-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65839228 VZWF-B-L-M22C-N12-135-V-2AP4-10
33,700
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする