曜日別特売

エア継手

エア継手 - Festo


Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2784アズワン品番65-8023-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839824QSR-G1/8-8
8,430
8,331
9,164(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする