曜日別特売

エンドキャップ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 1袋 50個入

エンドキャップ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズの黒色 20 mm 穴開きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮時の直径は 1 mm です スリーブ径は 3 mm です 幅広い用途に対応するさまざまな直径 小型エンドキャップ 内側に湿気シーリング用の粘着層が付いています 絶縁耐性: 15 kV/ mm 動作温度範囲: -45 → 125 ℃認定IEC60684 P2 です SAE-AMS-DTL-23053/4 インチ

仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:20mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC●コード番号:730-4703アズワン品番65-7482-22内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840129416-00000 PEC-3/1-PO-X-BK
3,180
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする