ガススプリング

ガススプリング - SOUTHCO


押して閉じ、電気的に解放します 経済的な小型低消費電力スライドボルトで、狭いスペースにも適合します 自動再ロック又はロック解除( 2 ポジション) 3 ピンを用意 コネクタまたはストリッピングおよびスモーク

仕様●材質:熱可塑●寸法:73.5 x 37.5mm●長さ:73.5mm●幅:37.5mm●コード番号:192-5495アズワン品番65-7976-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65841039EM-05-11-111
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする