曜日別特売

カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入

カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7218アズワン品番65-7500-22内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658411791180894
9,070
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする