曜日別特売

カバー スイッチ 3NP53 および 3NP5460用 Sentron 3NY

カバー スイッチ 3NP53 および 3NP5460用 Sentron 3NY - SIEMENS


Siemens 接続ねじ M10 用シングルカバーは、スイッチ 3NP53 と 3NP5460 のアクセサリです。 6 つのカバーがあります。EAC によって承認されてい

仕様●種類:接続ねじ用のシングルカバー●併用可能製品:スイッチ 3NP53 および 3NP5460●シリーズ:3NY●コード番号:226-2817アズワン品番65-7815-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658411883NY1245
21,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする