曜日別特売

カバー 補助スイッチ Sentron 3NY

カバー 補助スイッチ Sentron 3NY - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズ 3NY は、補助スイッチ付きのケーブルラグ接続をカバーし、3NP5 ヒューズスイッチ遮断器用のアクセサリです。黒色 フラット ベンドエッジを追加

仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●併用可能製品:補助スイッチを使用してケーブルラグ接続を覆います●シリーズ:3NY●コード番号:213-1399アズワン品番65-7796-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658412243NY1116
3,860
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする