Simport
カルチャーチューブ 12mL 500本 25本×20袋 /箱入
キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
目盛り付きです。
最大遠心力:3,000RCF
※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
仕様
●容量:12mL●チューブ全長:93mm●チューブ内径:15mm●チューブ外径:17.4mm●キャップ外径:22mm●キャップ高さ:18.5mm●キャップ時全長:95mm●γ線滅菌済
アズワン品番
67-2395-24
内容量
1箱(20袋×25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65841775
T416-2A
¥
44,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください