クイックコネクトカップリング

クイックコネクトカップリング - Festo


プッシュイン式 T 継手 NPQM-T-G38-Q12-P10 は、温度範囲が最高 70 ℃、圧力範囲が最高 16 bar の空圧用途に適した、魅力的な価格の金属製プッシュイン式継手です。標準サイズ 公称サイズ: 11 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0 95 ~ 16 バール

仕様●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:スチール●コード番号:203-8569アズワン品番65-7917-17内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65841994NPHS-S6-M-BC9
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする