曜日別特売

クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極

クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 - WEIDMULLER


Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3

仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4571アズワン品番65-7529-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658422471813480000
4,370
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする