曜日別特売

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極 - WEIDMULLER


Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °

仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4526アズワン品番65-7526-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658423261543290000
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする