クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入

クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入 - WEIDMULLER


Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm

仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4656アズワン品番65-7519-94内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658424752492150000
94,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする