クランプ金具 VIP/S/MC/KITシリーズ 9極

クランプ金具 VIP/S/MC/KITシリーズ 9極 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact は、25-32 というラベルの VIP ベースモジュールに接続するための基板コネクタを備えています。このコネクタの最大電流容量は、公称電圧 300 V で 8 A です。スクリュークランプ Terminal Wire 接続 チャンネルとシールドのラベルが印刷済みです

仕様●極数:9●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/S/MC/KIT●コード番号:217-6394アズワン品番65-7505-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658425882907269
3,570
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする