セトクラフト
クリップホルダー トリケラトプス
クリップやペンをホールドできるデスクトップ便利アイテム。
仕様
●本体サイズ:幅5×奥行5×高さ5cm●本体重量:59g●個装サイズ:幅4.4×奥行4.6×高さ5.8cm●個装重量:68g●材質●▼レジン●デザイン:トリケラトプス●付属品:クリップ5個●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65842694
SR-4502
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください