グロメットキット ケーブルグロメットキット

グロメットキット ケーブルグロメットキット - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット
HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。
特長と利点:
柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性
ケーブルグロメットの用途は何か
ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。

仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719アズワン品番65-7480-87内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65846964639-60000 HOT Kit-PVC-FR-BK
7,670
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする