ケーブルグランド 径:M20 材質:メタル

ケーブルグランド 径:M20 材質:メタル - フエニックス・コンタクト


Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドは黄銅製で、色は銀です。ねじサイズは M20 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:メタル●色:銀●シリーズ:HC-B-GB●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-5457アズワン品番65-7468-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658534991414663
9,570
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする