曜日別特売

ケーブルシールド 5mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入

ケーブルシールド 5mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入 - 住友電工


ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ
塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適

仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0258アズワン品番65-7474-29内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853736IRRAXTUBE NHR 5X0.7
74,100
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする