ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入

ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


Arrowtag識別タグ
ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。
特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応

仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:ナチュラル●長さ:62.5mm●幅:4.7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:364-6738アズワン品番65-7481-81内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853806151-41119 AT1-PA66-NA
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする