曜日別特売

ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 200個入

ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 200個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


WICスナップオンケーブルマーカー
WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。
特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:紫●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4642アズワン品番65-7468-29内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853867561-02677 WIC2-7-PA66-VT
2,840
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする