ケーブルマーカー 赤地に白 なし 1袋 250個入

ケーブルマーカー 赤地に白 なし 1袋 250個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。
Helagrip PVCケーブルマーカー
山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.
特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単
用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:赤地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:554-484アズワン品番65-7472-62内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853885901-10346
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする