ケーブルマーカー 赤地に白 なし 1袋 500個入

ケーブルマーカー 赤地に白 なし 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。
特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 使用できる文字は0-9

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:赤地に白●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO50●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4933アズワン品番65-7453-93内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853910901-10682 906-4933-RD
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする